Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Überspannungsauslöser für S200 Auslösung ab 275VAC

ABB
kopierenkopieren
ABB - Überspannungsauslöser für S200 Auslösung ab 275VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CSS200910R0005

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Funktion - sonstige

  • Anzahl der Fehlersignalschalter - 0

  • Bemessungsspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012542748137

Sonepar Artikelnummer

120451468

Hersteller Artikelnummer

2CSS200910R0005

Hersteller Typ

S2C-OVP1

Hersteller Artikel Nr.:

2CSS200910R0005

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Funktion:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsspannung:

230 V

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.100 kg

Überspannungsauslöser geeignet für Leitungsschutzschalter S200 bis zu 63A Auslösespannung : 275 V Wechselstrom