ABB - UK/S32.2 Universal E/A-Konzentrator, 32fach, REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110071R0011
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - REG
Anzahl der Eingangskanäle - 32
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779655774
Sonepar Artikelnummer
120182840
Hersteller Artikelnummer
2CDG110071R0011
Hersteller Typ
UK/S 32.2
Hersteller Artikel Nr.:
2CDG110071R0011
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
REG
Anzahl der Eingangskanäle:
32
Anzahl der Schalteingänge:
32
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Fernbedienung möglich:
Ja
Ethernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
Ja
LED ansteuern:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Anzahl der Eingänge:
32
Max. Schaltstrom:
0.08 A
Schaltstrom ohmsch:
0.08 A
Max. Schaltleistung:
2 VA
Eingangsspannung:
12 .. 24 V
Geeignet für C-Last:
Nein
Anzahl der Ausgangskanäle:
32
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
32
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
0
Ausgangsleistung:
1.92 VA
Mit Schaltfunktion:
Ja
Bemessungsstrom:
0.08 A
Bemessungsbetriebsspannung:
12 .. 24 V
Externe Abfragespannung notwendig:
Nein
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.150 kg


