ABB - Umbaukit IP54 für Drehantrieb HLS-Sicheurngsautomat S800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA060180R1
Farbe - sonstige
Transparent - Nein
Form - rechteckig
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644626259
Sonepar Artikelnummer
121218887
Hersteller Artikelnummer
1SDA060180R1
Hersteller Typ
S800-RHE-IP54
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA060180R1
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Form:
rechteckig
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.071 kg
Der Drehhebelantrieb für 2- bis 4-polige Geräte ist zur Montage auf der Schaltfeldtür lieferbar. Aufgrund der ergonomischen Form des Drehhebels erfolgt das Schalten besonders mühelos. Er verfügt über eine Schlossverriegelung für die Aus-Stellung, die das Einschalten des Hochleistungsautomaten S800 verhindert. Das Langloch der Schlossverriegelung kann bis zu 3 Vorhängeschlösser mit Bügeldurchmesser 7mm (nicht im Lieferumfang) aufnehmen. Die Bedienung des Auslösers und die Sicht auf die Kenndaten werden nicht behindert. Ferner ist auch ein Drehhebelantrieb zum Schalten von Maschinen lieferbar, der einen roten Griff auf gelbem Grund besitzt. Der Drehhebelantrieb auf der Schaltfeldtür besteht aus den folgenden drei Komponenten: − Drehgriff S800-RHE-H, -EM − Achse (500 mm) S800-RHE-S − Drehantrieb S800-RD


