Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Umrüsts. VT+150mm BH2 in BH3 VS431

ABB
kopierenkopieren
ABB - Umrüsts. VT+150mm BH2 in BH3 VS431

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039928R9999

  • Mit Montageplatte - Nein

  • Mit Tragschiene - Ja

  • Mit Abdeckung - Ja

  • Höhe - 150 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617399285

Sonepar Artikelnummer

121304009

Hersteller Artikelnummer

2CPX039928R9999

Hersteller Typ

VS431

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX039928R9999

Mit Montageplatte:

Nein

Mit Tragschiene:

Ja

Mit Abdeckung:

Ja

Höhe:

150 mm

Breite:

250 mm

Einbautiefe:

215 mm

Tiefe:

215 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.197 kg

Umrüstssatz zur Erweiterung eines Verteilerfeld von Bauhöhe 2 in Bauhöhe 3, Verlängerung der EDF-Schiene um 150 mm inkl. Montagezubehör.