Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Umrüsts. VT+300mm BH3 in BH5 VS432

ABB
kopierenkopieren
ABB - Umrüsts. VT+300mm BH3 in BH5 VS432

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039929R9999

  • Mit Montageplatte - Nein

  • Mit Tragschiene - Ja

  • Mit Abdeckung - Ja

  • Höhe - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617399292

Sonepar Artikelnummer

121303811

Hersteller Artikelnummer

2CPX039929R9999

Hersteller Typ

VS432

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX039929R9999

Mit Montageplatte:

Nein

Mit Tragschiene:

Ja

Mit Abdeckung:

Ja

Höhe:

300 mm

Breite:

250 mm

Einbautiefe:

215 mm

Tiefe:

215 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.894 kg

Umrüstssatz zur Erweiterung eines Verteilerfeld von Bauhöhe 3 in Bauhöhe 5, Verlängerung der EDF-Schiene um 300 mm inkl. Montagezubehör.