ABB - Umsetzer CMS-Bus auf RJ45 für SCU100 und SCU200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CMA268075R1000
Leistung - 0 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 0.7 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 0.7 A
Unterstützt Protokoll für CAN - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542680758
Sonepar Artikelnummer
121301834
Hersteller Artikelnummer
2CMA268075R1000
Hersteller Typ
INS-TB
Hersteller Artikel Nr.:
2CMA268075R1000
Leistung:
0 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
0.7 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0.7 A
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Nein
Breite:
17.4 mm
Tiefe:
64.9 mm
Höhe:
87 mm
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
90303900
Gewicht:
0.045 kg


