ABB - Universal-Kammschiene 56x1P,12 mm²,Gabel,988mm 56x1P,12qmm,Gabel,988mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GJI2322322R0002
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 56
Teilungsmaß - 44698 mm
Querschnitt - 12 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012233598007
Sonepar Artikelnummer
121301488
Hersteller Artikelnummer
GJI2322322R0002
Hersteller Typ
SZ-KS1/56 KAMMSCHIENE 1POL. 12MM²
Hersteller Artikel Nr.:
GJI2322322R0002
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
56
Teilungsmaß:
44698 mm
Querschnitt:
12 mm²
Länge:
988 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
65 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
56
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.065 kg


