ABB - Universal-Kammschiene 56x1P,24 mm²,Gabel,988mm 56x1P,24qmm,Gabel,988mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GJI2322322R0004
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 56
Teilungsmaß - 17.5 mm
Querschnitt - 24 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012233598205
Sonepar Artikelnummer
121301655
Hersteller Artikelnummer
GJI2322322R0004
Hersteller Typ
SZ-KS2/56
Hersteller Artikel Nr.:
GJI2322322R0004
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
56
Teilungsmaß:
17.5 mm
Querschnitt:
24 mm²
Länge:
988 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
56
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.135 kg


