ABB - Universal Messg. 96x96 Modul MU156

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042042R9999
Mit Montageplatte - Nein
Mit Tragschiene - Nein
Mit Abdeckung - Ja
Höhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617420422
Sonepar Artikelnummer
121304217
Hersteller Artikelnummer
2CPX042042R9999
Hersteller Typ
MU156
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX042042R9999
Mit Montageplatte:
Nein
Mit Tragschiene:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Einbautiefe:
225 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.384 kg


