ABB - Universaltrav. m. Lochung H10 RZULH10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX046064R9999
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 14
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 2100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617460640
Sonepar Artikelnummer
121306477
Hersteller Artikelnummer
2CPX046064R9999
Hersteller Typ
RZULH10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX046064R9999
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
14
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2100 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.370 kg


