ABB - Universaltrav. mit Lochung B2 RZULB2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX046059R9999
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 25 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617460596
Sonepar Artikelnummer
121306472
Hersteller Artikelnummer
2CPX046059R9999
Hersteller Typ
RZULB2
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX046059R9999
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
25 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.780 kg


