ABB - Universaltrav. mit Lochung T3 RZULT3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX046054R9999
Werkstoff - Stahl
Länge - 220 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617460541
Sonepar Artikelnummer
121306468
Hersteller Artikelnummer
2CPX046054R9999
Hersteller Typ
RZULT3
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX046054R9999
Werkstoff:
Stahl
Länge:
220 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.274 kg


