ABB - Universaltraverse B5 RZUB5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX045984R9999
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 30 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617459842
Sonepar Artikelnummer
121307934
Hersteller Artikelnummer
2CPX045984R9999
Hersteller Typ
RZUB5
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX045984R9999
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
30 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
65 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.829 kg


