Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Universeller Hilfsschalter 1 Wechsler 10A Rechtsanbau

ABB
kopierenkopieren
ABB - Universeller Hilfsschalter 1 Wechsler 10A Rechtsanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDS200912R0001

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016779563826

Sonepar Artikelnummer

120156373

Hersteller Artikelnummer

2CDS200912R0001

Hersteller Typ

S2C-H6R

Hersteller Artikel Nr.:

2CDS200912R0001

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Funktion:

Hilfsschalter

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Spannungsart:

AC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.043 kg

Hilfsschalter für Rechtsanbau an Leitungsschutzschalter, FI-Schutzschalter F200 bis 100 A, FI/LS-Kombinationen DS200 (DDA200 + S200) und Lasttrennschalter SD200. Funktion S2C-H6R: Anzeige der Schaltstellung der Gerätekontakte. 1 Wechselkontakt, 10A, 0,5 Teilungseinheiten Baubreite.