Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Unten anbaubarer Hilfskontakt 1 Schließer AC14 2A/230VAC

ABB
kopierenkopieren
ABB - Unten anbaubarer Hilfskontakt 1 Schließer AC14 2A/230VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDS200970R0032

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016779065139

Sonepar Artikelnummer

120588340

Hersteller Artikelnummer

2CDS200970R0032

Hersteller Typ

S2C-H10

Hersteller Artikel Nr.:

2CDS200970R0032

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Funktion:

Hilfsschalter

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.008 kg

Unten anbaubarer Hilfsschalter S2C-H10 mit einem Schließer. Geeignet für die Baureihen S200, S200M, S300P, DS-ARC1, SD200, DS201. Kontaktbelastbarkeit 2A/230VAC bzw. 1A/50VDC. Anschlussquerschnitt 0,75…2,5mm², Drehmoment 0,5Nm. Mindestbetriebs-strom 10mA bei 12VAC/DC.