ABB - Unterspannungsauslöser 110VAC für Baureihen S200 F200 DS203NC und SD200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSS200911R0004
Gerätemontage - Leitungsschutzschalter
Funktion - Unterspannungsauslöser
Anzahl der Fehlersignalschalter - 1
Bemessungsspannung - 110 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542840008
Sonepar Artikelnummer
120342026
Hersteller Artikelnummer
2CSS200911R0004
Hersteller Typ
S2C-UA110AC
Hersteller Artikel Nr.:
2CSS200911R0004
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Funktion:
Unterspannungsauslöser
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsspannung:
110 V
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.090 kg


