ABB - Unterspannungsauslöser 12VDC für Baureihen S200 F200 DS203NC und SD200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSS200911R0001
Gerätemontage - Leitungsschutzschalter
Funktion - Unterspannungsauslöser
Anzahl der Fehlersignalschalter - 1
Bemessungsspannung - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542839705
Sonepar Artikelnummer
120342021
Hersteller Artikelnummer
2CSS200911R0001
Hersteller Typ
S2C-UA12DC
Hersteller Artikel Nr.:
2CSS200911R0001
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Funktion:
Unterspannungsauslöser
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsspannung:
12 V
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.090 kg


