ABB - Unterspannungsauslöser 24VDC für Baureihen S200 F200 DS203NC und SD200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSS200911R0007
Gerätemontage - Leitungsschutzschalter
Funktion - Unterspannungsauslöser
Anzahl der Fehlersignalschalter - 1
Bemessungsspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542896401
Sonepar Artikelnummer
120342023
Hersteller Artikelnummer
2CSS200911R0007
Hersteller Typ
S2C-UA24DC
Hersteller Artikel Nr.:
2CSS200911R0007
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Funktion:
Unterspannungsauslöser
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsspannung:
24 V
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.090 kg


