ABB - Unterspannungsauslöser, Erster Sensor Zubehör Emax 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA126298R1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 120 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 .. 120 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8056221277976
Sonepar Artikelnummer
121408496
Hersteller Artikelnummer
1SDA126298R1
Hersteller Typ
YU-Sense 1st E1.3...E6.3 110-120 Vac/dc
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA126298R1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 .. 120 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 .. 120 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule:
Nein
Ausgeführt als Ausschaltspule:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 .. 120 V
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.120 kg


