ABB - Unterspannungsauslöser für Installationsgeräte Betätigungsspannung 110VAC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDS200985R0044
Gerätemontage - Schütz/Relais
Breite in Teilungseinheiten - 1
Funktion - Unterspannungsauslöser
Anzahl der Fehlersignalschalter - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053546159431
Sonepar Artikelnummer
121391555
Hersteller Artikelnummer
2CDS200985R0044
Hersteller Typ
S3C-UA 110
Hersteller Artikel Nr.:
2CDS200985R0044
Gerätemontage:
Schütz/Relais
Breite in Teilungseinheiten:
1
Funktion:
Unterspannungsauslöser
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsspannung:
110 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.062 kg


