ABB - Unterspannungsauslöser für Leistungsschalter Emax 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA126283R1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8056221277822
Sonepar Artikelnummer
121408481
Hersteller Artikelnummer
1SDA126283R1
Hersteller Typ
YU E1.3..E6.3 24 Vac/dc
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA126283R1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule:
Nein
Ausgeführt als Ausschaltspule:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.400 kg


