ABB - Unterspannungsauslöser Hochleistungs-Sicherungsautomat Baureihe S800 60VAC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCS800900R0251
Verzögert - Nein
Geeignet für Leistungsschalter - Nein
Geeignet für Lastschalter - Nein
Geeignet für Motorschutzschalter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271208370
Sonepar Artikelnummer
121219769
Hersteller Artikelnummer
2CCS800900R0251
Hersteller Typ
S800-UVR60, 48-60V AC/DC
Hersteller Artikel Nr.:
2CCS800900R0251
Verzögert:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Geeignet für Lastschalter:
Nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
Nein
Geeignet für Überlastrelais:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.150 kg


