ABB - Unterspannungsauslöser, Zweiter Sensor Zubehör Emax 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA126302R1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8056221278010
Sonepar Artikelnummer
121408585
Hersteller Artikelnummer
1SDA126302R1
Hersteller Typ
YU-Sense 2nd E1.3...E6.3 24 Vac/dc
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA126302R1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule:
Nein
Ausgeführt als Ausschaltspule:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.400 kg


