ABB - Unterspannungsrelais 3Ph.+N 2 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDE165000R2001
Bemessungsspannung - 250 V
Angegebener Messbereich - 3N, 400/230 V
Auslöseverzögerung - 100 ms
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779511087
Sonepar Artikelnummer
120377608
Hersteller Artikelnummer
2CDE165000R2001
Hersteller Typ
E236-US 1, 2We
Hersteller Artikel Nr.:
2CDE165000R2001
Bemessungsspannung:
250 V
Angegebener Messbereich:
3N, 400/230 V
Auslöseverzögerung:
100 ms
Spannungsart:
AC
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Max. Schaltleistung:
1250 VA
Max. elektrische Schalthäufigkeit:
60 c/min
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbauhöhe:
87 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.100 kg


