ABB - Unterspannungsrelais 3Ph.+N 2 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDE165010R2001
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85364900
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779511094
Sonepar Artikelnummer
121300929
Hersteller Artikelnummer
2CDE165010R2001
Hersteller Typ
E236-US 2
Hersteller Artikel Nr.:
2CDE165010R2001
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.100 kg
Die grüne LED leuchtet, wenn die Speisespannung angelegt ist. Wenn jede Phasenspannung 195 V übersteigt (US1) oder den voreingestellten Schwellwert (US2) mit Bezug auf den Neutral-leiter einschließlich der Hysterese beim Einschalten des Gerätes übersteigt, schaltet das Relais sofort in die Arbeitsstellung. Die gelbe LED leuchtet. Wenn zumindest eine Phasenspannung unter den Schwellwert fällt, geht das Relais wieder in seine normale Position und die gelbe LED erlischt. Falls auch Phase 2 ausfällt, erlischt auch die grüne LED.Der Neutralleiter muss verbunden werden!