ABB - Unterteil 186x151x95 geschlossen APO RAL7035 allseitig geschlossen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBO856000C0100
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - optional
Ausführung Deckel - ohne
Höhe - 95 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815248351
Sonepar Artikelnummer
121258929
Hersteller Artikelnummer
4TBO856000C0100
Hersteller Typ
AU1
Hersteller Artikel Nr.:
4TBO856000C0100
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
optional
Ausführung Deckel:
ohne
Höhe:
95 mm
Breite:
151 mm
Tiefe:
186 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
95 mm
Innentiefe:
75 mm
Materialstärke Gehäuse:
3.5 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
3 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anbaumöglichkeit:
Ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzart (NEMA):
12
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.600 kg


