Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Unterteil 600x600x130 4xoffen APO RAL7035

ABB
kopierenkopieren
ABB - Unterteil 600x600x130 4xoffen APO RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TBO856024C0100

  • Montageart - Aufputz

  • Art der Abdeckung - optional

  • Ausführung Deckel - ohne

  • Höhe - 131 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5411815248597

Sonepar Artikelnummer

121258964

Hersteller Artikelnummer

4TBO856024C0100

Hersteller Typ

AU124

Hersteller Artikel Nr.:

4TBO856024C0100

Montageart:

Aufputz

Art der Abdeckung:

optional

Ausführung Deckel:

ohne

Höhe:

131 mm

Breite:

603 mm

Tiefe:

603 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Art der Tür:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

Nein

Mit Schloss:

Nein

Einbautiefe:

140 mm

Innentiefe:

120 mm

Materialstärke Gehäuse:

3.5 mm

Materialstärke Tür/Deckel:

3 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

4

Anbaumöglichkeit:

Ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Beschichtung:

sonstige

Mit Montageplatte:

Nein

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Geeignet für Blitzschutz:

Nein

Schutzart (NEMA):

12

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Schlagfestigkeit:

IK08

Funktionserhalt:

ohne

Deckel mit Überdruckentlastung:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

4.400 kg

APO-Isoverteiler. AU124 Unterteil 600x600x130 4xoffen APO RAL7035 Gehäuseunterteil mit 4 offenen Seite