ABB - UNTERTEIL E2/E 750VDC W FP 3P HR Zub f Leistungsschalter E2 Unterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA059891R1
Bemessungsstrom In - 2500 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644623159
Sonepar Artikelnummer
121297979
Hersteller Artikelnummer
1SDA059891R1
Hersteller Typ
E2 /E W FP 3P 750V DC HR-HR NEW
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA059891R1
Bemessungsstrom In:
2500 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
29.000 kg


