ABB - Unterteil E3/E 1000V DC W FP 4P VR Zub. f. Leistungsschalter E3 Unterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA059907R1
Bemessungsstrom In - 3200 A
Polzahl - 4
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644623319
Sonepar Artikelnummer
121298037
Hersteller Artikelnummer
1SDA059907R1
Hersteller Typ
E3 /E W FP 4P 1000V DC VR-VR NEW
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA059907R1
Bemessungsstrom In:
3200 A
Polzahl:
4
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
49.000 kg


