ABB - Unterteil E4/E 1000V DC W FP 4P HR Zub. f. Leistungsschalter E4 Unterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA059136R1
Bemessungsstrom In - 4000 A
Polzahl - 4
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644612832
Sonepar Artikelnummer
121297947
Hersteller Artikelnummer
1SDA059136R1
Hersteller Typ
FESTER UT E4 /E W FP 4P 1000V DC HR-HR
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA059136R1
Bemessungsstrom In:
4000 A
Polzahl:
4
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
84.000 kg


