ABB - UNTERTEIL E4/E 750VDC W FP 3P VR Zub f Leistungsschalter E4 Unterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA059897R1
Bemessungsstrom In - 4000 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644623210
Sonepar Artikelnummer
121297985
Hersteller Artikelnummer
1SDA059897R1
Hersteller Typ
FESTER UT E4 /E W FP 3P 750V DC VR-VR N
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA059897R1
Bemessungsstrom In:
4000 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
50.000 kg


