Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - US/U12.2 Universal-Schnittstelle, 12fach, UP

ABB
kopierenkopieren
ABB - US/U12.2 Universal-Schnittstelle, 12fach, UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110065R0011

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779650120

Sonepar Artikelnummer

120138354

Hersteller Artikelnummer

2CDG110065R0011

Hersteller Typ

US/U 12.2

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG110065R0011

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

LED ansteuern:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

12

Externe Abfragespannung notwendig:

Ja

Verschiedene Phasen anschließbar:

Ja

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.068 kg

Die Universal-Schnittstelle verfügt über 12 Kanäle die jeweils als Ein- oder Ausgang parametriert werden können. Sie ermöglicht den Anschluss konventioneller Taster und Leuchtdioden beispielsweise von Bedien- oder Anzeigetableaus. Anschlussleitungen können bis zu 10 m verlängert werden. Die Kontaktabfragespannung sowie die Speisespannung für LEDs werden vom Gerät bereitgestellt inklusive integrierter Vorwiderstände.