Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - USB-Schnittstelle REG - Busch-free@home TP

ABB
kopierenkopieren
ABB - USB-Schnittstelle REG - Busch-free@home TP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG510013R0021

  • Bussystem KNX - Nein

  • Funk bidirektional - Nein

  • Ausführung - USB

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053546046625

Sonepar Artikelnummer

120905212

Hersteller Artikelnummer

2CDG510013R0021

Hersteller Typ

USB-M-1.11

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG510013R0021

Bussystem KNX:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Ausführung:

USB

Montageart:

REG

Farbe:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7012

Transparent:

Nein

Max. Übertragungsrate:

9600 Bd

Mit Busankopplung:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

63.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.070 kg

Die USB-Schnittstelle REG für Busch-free@home ermöglicht die Anbindung einer lokalen Busch-free@home Anlage an eine übergeordnete Busch-free@home Anlage. So können bis zu 4 zentral installierte Wetterstationen in maximal 150 untergeordneten Anlagen genutzt werden. Der Busanschluss an die übergeordnete Anlage erfolgt über die beiliegende Busklemme, die Verbindung zur lokalen Anlage über eine USB-B-Buchse (USB Standard 1.1, Typ B) mit maximaler Leitungslänge von 5 m. Voraussetzung ist eine Busch-free@home Anlage mit System Access Point SAP/S.13 und Firmware V2.6.0 oder höher. Die Programmierung erfolgt nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points. Im Lieferumfang ist das Gerät inklusive Busanschlussklemme enthalten.