ABB - UVD E1.2-E6.2 XT7 48 V AC/DC Zeitverzögerung U-Auslöser Zubehör für Leistungsschalter Emax 2-XT7-XT7M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA038317R1
Bemessungsspannung - 48 V
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.330 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644383176
Sonepar Artikelnummer
121296345
Hersteller Artikelnummer
1SDA038317R1
Hersteller Typ
UA VERZÖGERUNGSVORR. E1/6 48V
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA038317R1
Bemessungsspannung:
48 V
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.330 kg
Vielfältiges Zubehör für die Emax 2 Baureihe wählbar. Um die verschiedensten Applikationen zu realisieren, ist ein umfangreiches Produktportfolio als Zubehör verfügbar. Leistungsschalter Emax 2 und der Auslöser Ekip sind in sogenannte Funktionsbereiche gegliedert:• Sicherheitsbereich, der das Gehäuse desKraftspeicherantriebs des Leistungsschaltersbegrenzt. Um die Wartung am Antriebauszuführen.• Klemmenbereich für die Aufnahme und das Einstecken der Klemmen zum Verdrahten der Hilfsanschlüsse.• Steckmodulbereich, Gehäuse für die Ekip Module.Diese werden direkt auf dem oberen Teildes Leistungsschalters oder auf dem festen Teil installiert, ohne den elektronischen Auslöser Ekip ausbauen zu müssen.[Lokale Bestellnummer: 1SDA038317R0001]


