Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - UVD T1-T6 - XT1-XT4 2430Vac/dc Zubehör für XT1-XT4, T1-T6

ABB
kopierenkopieren
ABB - UVD T1-T6 - XT1-XT4 2430Vac/dc Zubehör für XT1-XT4, T1-T6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SDA051357R1

  • Bemessungsspannung - 30 V

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.150 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015644517786

Sonepar Artikelnummer

121296399

Hersteller Artikelnummer

1SDA051357R1

Hersteller Typ

UA T1-T6 VERZ.VORR. 24-30VACDC

Hersteller Artikel Nr.:

1SDA051357R1

Bemessungsspannung:

30 V

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.150 kg

Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101),Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP-Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen.Der Installationsprozess wird, dank derBluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobileGeräte, vereinfacht.Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivitätverknüpft Smartphones, Tablets und PCs inEchtzeit mit Datenanalysetools auf der ABBAbilityTM Cloud-Plattform.[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA051357R0001]