ABB - UVR-C XT1..XT4 F/P 60 Vac/dc 60V ACDC Festeinbausteckbar Zubehör für XT1-XT4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA066397R1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 60 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 60 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644003074
Sonepar Artikelnummer
120442024
Hersteller Artikelnummer
1SDA066397R1
Hersteller Typ
UVR-C XT1-XT4 F/P
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA066397R1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
60 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
60 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
60 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lastschalter:
Nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
Nein
Geeignet für Überlastrelais:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.120 kg


