Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - UVR XT1..XT4 24-30 V AC/DC 24-30V ACDC unverdrahtet Zubehör für XT1-XT4

ABB
kopierenkopieren
ABB - UVR XT1..XT4 24-30 V AC/DC 24-30V ACDC unverdrahtet Zubehör für XT1-XT4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SDA066389R1

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 30 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 .. 30 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015644692506

Sonepar Artikelnummer

120442018

Hersteller Artikelnummer

1SDA066389R1

Hersteller Typ

UVR XT1-XT4 24-30V

Hersteller Artikel Nr.:

1SDA066389R1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 .. 30 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 .. 30 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 .. 30 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lastschalter:

Nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

Nein

Geeignet für Überlastrelais:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.109 kg

Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101),Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP-Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen.Der Installationsprozess wird, dank derBluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobileGeräte, vereinfacht.Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivitätverknüpft Smartphones, Tablets und PCs inEchtzeit mit Datenanalysetools auf der ABBAbilityTM Cloud-Plattform.[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA066389R0001]