ABB - UZ4P2 Mauerkralle für UK600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062447R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 56 mm
Höhe - 39 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617624479
Sonepar Artikelnummer
120451422
Hersteller Artikelnummer
2CPX062447R9999
Hersteller Typ
UZ4P2
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062447R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
56 mm
Höhe:
39 mm
Tiefe:
23 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.020 kg


