ABB - V-Feld BH5 1FB+APZ Standschrank 1V50A2B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX037193R9999
Höhe - 1350 mm
Breite - 250 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 7
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617371939
Sonepar Artikelnummer
121304893
Hersteller Artikelnummer
2CPX037193R9999
Hersteller Typ
1V50A2B
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX037193R9999
Höhe:
1350 mm
Breite:
250 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
7
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
160 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Ja
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.980 kg


