Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ABB - VAA/S6.230.2.1 Ventilantrieb-Aktor, 6fach, 230 V, REG

ABB
kopierenkopieren
ABB - VAA/S6.230.2.1 Ventilantrieb-Aktor, 6fach, 230 V, REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110116R0011

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Stellgröße stetig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779829861

Sonepar Artikelnummer

120337009

Hersteller Artikelnummer

2CDG110116R0011

Hersteller Typ

VAA/S6.230.2.1

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG110116R0011

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Stellgröße stetig:

Nein

Stellgröße schaltend:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Ventilschutzfunktion:

Nein

Handschaltung:

Ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

0.3 A

Anzahl der Ausgänge:

6

Max. Ausgangsstrom:

0.16 A

Schaltspannung:

24 .. 230 V

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

64.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.140 kg

Zum Steuern von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen bei 24...230 V AC. Die Ausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher und können über die manuelle Bedienung bei der Inbetriebnahme gesteuert werden.