Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - VB6 Wendeschütz 220-240 V AC-3 NO-0 NC-Flachsteckerverbindung

ABB
kopierenkopieren
ABB - VB6 Wendeschütz 220-240 V AC-3 NO-0 NC-Flachsteckerverbindung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GJL1211903R8100

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 .. 240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013614153174

Sonepar Artikelnummer

120440001

Hersteller Artikelnummer

GJL1211903R8100

Hersteller Typ

VB6-30-10-F 220-240V 40-450Hz

Hersteller Artikel Nr.:

GJL1211903R8100

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

sonstige

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220 .. 240 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Betriebsspannung DC:

2.5 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

1.49 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Breite:

96.2 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

46.7 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.345 kg

Kleinwendeschütze VB/VBC 6 und VB/VBC 7 von 4 und 5,5 kW AC-3 (400 V) stehen für eine Baureihe mit sehr geringen Abmessungen und mit Anschlussvarianten in Schraub-, Lötpin- und Flachstecktechnik. Dadurch bieten die Geräte eine sehr breite Palette von Einsatzmöglichkeiten auch unter ungünstigen Platzverhältnissen. Die mechanisch verriegelten Wendeschütze schalten mit ihrer AC- oder DC-Ansteuerung Leistungskreise von Motoren mit Rechts- und Linkslauf. Anbaubare Zubehörteile sind Löschglieder sowie frontseitig aufsteckbare 2-polige Hilfsschalter und eine Wendeverdrahtung.