ABB - VBC6A Wendeschütz 220-240 V DC-3 NO-0 NC-Schraubklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GJL1213911R0015
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614190070
Sonepar Artikelnummer
120440110
Hersteller Artikelnummer
GJL1213911R0015
Hersteller Typ
VBC6A-30-01 220V DC
Hersteller Artikel Nr.:
GJL1213911R0015
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Betriebsspannung DC:
2.5 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
1.49 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Breite:
96.2 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
46.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.355 kg


