Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - VBS Anbindung 20mm 3P PCCS01X3

ABB
kopierenkopieren
ABB - VBS Anbindung 20mm 3P PCCS01X3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003642B0000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646830531

Sonepar Artikelnummer

121260892

Hersteller Artikelnummer

1STQ003642B0000

Hersteller Typ

PCCS01X3

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003642B0000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.900 kg

ABB VBS-Anbindung PCCS01X3, 20 mm, 3-polig. Dreipoliges Steckverbindungsstück (20 mm) für die Anbindung von vertikalen Sammelschienen an das ABB-VBS-System, ermöglicht schnelle, werkzeuglose Schienenverbindung.