Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - VBS Anbindung 20mm 4P PCCS10X4

ABB
kopierenkopieren
ABB - VBS Anbindung 20mm 4P PCCS10X4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003645B0000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646830562

Sonepar Artikelnummer

121261013

Hersteller Artikelnummer

1STQ003645B0000

Hersteller Typ

PCCS10X4

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003645B0000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

2.904 kg

ABB VBS-Anbindung PCCS10X4, 20 mm, 4-polig. Vierpoliges 20-mm-Steckverbindungsstück für das ABB-VBS-System, kompakte Ausführung für die standardmäßige vierpolige Sammelschienen-Anbindung.