Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - VBS Anbindung 30mm 4P PCCS04X4

ABB
kopierenkopieren
ABB - VBS Anbindung 30mm 4P PCCS04X4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003651B0000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646831439

Sonepar Artikelnummer

121261011

Hersteller Artikelnummer

1STQ003651B0000

Hersteller Typ

PCCS04X4

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003651B0000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.600 kg

ABB VBS-Anbindung PCCS04X4, 30 mm, 4-polig. Vierpoliges Steckverbindungsstück (30 mm) für die Anbindung an das ABB-VBS-System, breitere 30-mm-Variante für höhere Nennströme gegenüber der 20-mm-Ausführung. Schnelle, werkzeuglose Schienenverbindung im 4P-System.