Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - VBS Anbindung 30mm 4P PCCS08X4A

ABB
kopierenkopieren
ABB - VBS Anbindung 30mm 4P PCCS08X4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001566M0000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646877734

Sonepar Artikelnummer

121261465

Hersteller Artikelnummer

1STQ001566M0000

Hersteller Typ

PCCS08X4A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001566M0000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.600 kg

ABB VBS-Anbindung PCCS08X4A, 30 mm, 4-polig, A-Variante. A-Ausführung des ABB-VBS-Steckverbindungsstücks (30 mm, 4P), spezifische Systemkonfiguration gegenüber der Standardausführung. Ermöglicht schnelle, werkzeuglose Sammelschienen-Anbindung im ABB-VBS-System.