Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - VBS Cu Einsp T7/E1 1000A ZXMVC1763

ABB
kopierenkopieren
ABB - VBS Cu Einsp T7/E1 1000A ZXMVC1763

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043156R9999

  • Ausführung - flach

  • Länge - 1829 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617431565

Sonepar Artikelnummer

121260063

Hersteller Artikelnummer

2CPX043156R9999

Hersteller Typ

ZXMVC1763

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX043156R9999

Ausführung:

flach

Länge:

1829 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

7.343 kg

ABB ZXMVC1763 VBS Cu Einspeisung T7/E1, 1000 A. VBS-Kupfer-Sammelschiene fuer Einspeise- oder Kupplungskonfiguration im ABB-Reihenschaltschranksystem.