Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - VBS Halter L 260mm Anzahl 2 ZXM2658

ABB
kopierenkopieren
ABB - VBS Halter L 260mm Anzahl 2 ZXM2658

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX044395R9999

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 260 mm

  • Polzahl - 4

  • Schienenstärke - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617443957

Sonepar Artikelnummer

121305049

Hersteller Artikelnummer

2CPX044395R9999

Hersteller Typ

ZXM2658

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX044395R9999

Höhe:

50 mm

Breite:

260 mm

Polzahl:

4

Schienenstärke:

10 mm

Max. Bemessungsstrom:

800 A

Tiefe:

10 mm

Mit Abdeckung:

Nein

Schienenabstand:

185 mm

Schienenhöhe:

40 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.362 kg