Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - VBS Halterset L 133 mm 3 Stk ZXVH13

ABB
kopierenkopieren
ABB - VBS Halterset L 133 mm 3 Stk ZXVH13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043241R9999

  • Ausführung - flach

  • Länge - 35 mm

  • Breite - 55 mm

  • Höhe - 140 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617432418

Sonepar Artikelnummer

121260357

Hersteller Artikelnummer

2CPX043241R9999

Hersteller Typ

ZXVH13

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX043241R9999

Ausführung:

flach

Länge:

35 mm

Breite:

55 mm

Höhe:

140 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.301 kg

ABB ZXVH13 VBS-Halterset, L=133 mm, 3-St. Halterungsset fuer VBS-Vertikalbus-Schienen in ABB-Zaehlerverteilerschraenken.