Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - VBS Halterset L 190 mm 3 Stk ZXVH23

ABB
kopierenkopieren
ABB - VBS Halterset L 190 mm 3 Stk ZXVH23

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043242R9999

  • Ausführung - flach

  • Länge - 35 mm

  • Breite - 55 mm

  • Höhe - 200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617432425

Sonepar Artikelnummer

121260358

Hersteller Artikelnummer

2CPX043242R9999

Hersteller Typ

ZXVH23

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX043242R9999

Ausführung:

flach

Länge:

35 mm

Breite:

55 mm

Höhe:

200 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.379 kg

ABB ZXVH23 VBS-Halterset, L=190 mm, 3-St. Halterungsset fuer VBS-Vertikalbus-Schienen in ABB-Zaehlerverteilerschraenken.